大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルクミネジ(コニビオラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
20143229
品番
4.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.5×20
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
9
寸法d1(mm)
M3.5