4.5X45 ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 20143299 4.5X45 ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 20143299 4.5X45 ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 20143299

ニッケルクミネジ(コニビオラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20143299 品番 4.5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,014
販売価格(税別)
105,467
サイズ4.5×45 寸法L(mm)45 寸法d(mm)4.5 寸法D(mm)9 寸法d1(mm)M3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする