大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルクミネジ(コニビオラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20143369
品番
4.5X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥234,080
販売価格(税別)
¥
212,800
バスケットに入れる
サイズ
4.5×90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
9
寸法d1(mm)
M3.5