3X12 SUSオーバルシールビス 大阪魂 20143816 3X12 SUSオーバルシールビス 大阪魂 20143816 3X12 SUSオーバルシールビス 大阪魂 20143816

SUSオーバルシールビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)12 寸法H(mm)2 注文コード20143816 品番3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥184,800
販売価格(税別)
168,000
この商品は長さ・寸法H・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

漏れ防止・作業効率…他のシールシリーズ同様締めるだけでネジの裏のシールドリングが漏れをSTOP!
シールドリングと一体のビスなので作業がSPEEDY!
高防水性能…20MPax1分間の防水試験にCLEAR!
頭部にホコリが溜まらない…十字穴・六角穴などのくぼみがなく、頭部が丸に近い楕円形状なので、ホコリ・汚れなどが溜まりません。
安全・安心…頭部が丸に近い楕円形状なので、柔らかいものが触れても傷がつきにくい。
専用工具にて作業するのでいたずらされにくいです。

用途
医療機器、衛生設備機器、クリーンルーム、食品機械類、セキュリティー関係
介護用品、福祉器具、水中用機器、キッチン用品、水まわり設備機器、装飾品、
ディスプレイ、玩具、など
材質ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°) 長さ(mm)12 呼び径M3 寸法H(mm)2 寸法d(mm)5.85 寸法D(mm)6.2 適合ドライバー番数:#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする