大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
BK SUS ナベコ(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法b(mm)
4
注文コード
20144017
品番
3X12X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3×12
表面処理
BK
寸法b(mm)
4
寸法d1(Φmm)
2.2
寸法k(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5