4X8X5 BK SUS ナベコ(ダツラクボウシ 大阪魂 20144051 4X8X5 BK SUS ナベコ(ダツラクボウシ 大阪魂 20144051 4X8X5 BK SUS ナベコ(ダツラクボウシ 大阪魂 20144051

BK SUS ナベコ(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)5 注文コード20144051 品番4X8X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,036
販売価格(税別)
4,578
この商品は寸法b・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×8 表面処理BK 寸法b(mm)5 寸法d1(Φmm)2.9 寸法k(mm)2.6 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする