10X75(ゼン GBB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144891 10X75(ゼン GBB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144891 10X75(ゼン GBB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144891

GBB17(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20144891 品番 10X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,602
販売価格(税別)
10,547
長さ(mm)75 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする