5X16 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145250 5X16 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145250 5X16 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145250

ホワイト3W TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 20145250 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,551
販売価格(税別)
9,592

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)16 ピッチ(mm)0.8 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM5 ドライブサイズT25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする