錦
錦の 電動工具 本体
錦の 研削
錦の ディスクグラインダー
研削くん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20145764
品番
Cセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
幅(mm)
32
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
105
用途
黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削
セット内容
S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1
電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応