錦
スーパーカップ SN型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
エヌグリット波型
外径(Φmm)
75
注文コード
20145965
品番
SN-075-N0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
材質
エヌグリット波型
外径(Φmm)
75
ねじ径(M×P)
10×1.5
線径(Φmm)
1.20
種別
エヌグリット波型
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10