錦
スーパーエンド SG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
種別
ステンレス線ヨリ型
注文コード
20146568
品番
SG-015-F2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
種別
ステンレス線ヨリ型
外径(Φmm)
15
軸径×軸長(mm)
6×25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.27