4X30 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146905 4X30 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146905 4X30 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146905

GBステン TRX(トラスコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20146905 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,315
販売価格(税別)
14,832
長さ(mm)30 表面処理GB 寸法k(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする