大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロック(+)サラコ D=6 (3カW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(4500個)
注文コード
20147420
品番
4X5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,254
販売価格(税別)
¥
75,685
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4