5X45 ツヤケシクロ (+)サラコ D=8 (3カ-B 大阪魂 20147675 5X45 ツヤケシクロ (+)サラコ D=8 (3カ-B 大阪魂 20147675 5X45 ツヤケシクロ (+)サラコ D=8 (3カ-B 大阪魂 20147675

ツヤケシクロ (+)サラコ D=8 (3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 20147675 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,136
販売価格(税別)
8,305
長さ(mm)45 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする