ヒューソリッド腰袋ポケット付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20147706 品番 HT-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刺し傷に強い強化を取り入れた腰袋。3段ポケット(ファスナーポケット付)+2ホルダー、便利なカラビナ付

材質EVA、PEVA、PVC、ポリエステル、アルミ、亜鉛合金 ブラック 用途電気工事、設備工事、工具の収納 形状3段 適合ベルト幅(mm)55 寸法(横×奥行×高さ)(mm)175×150×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147688
2021-04-07
用途:
電気工事
和泉電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ファスナーポケットが付いているので、デジタルテスターを入れて使用しています。
大切な機器を保護してくれるし、落下して壊す事も予防できます。ファスナーポケットの付いた物を探していました。丁度使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする