AC461XS エアコンプレッサ マキタ 20147776

エアコンプレッサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147776 品番AC461XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥178,000

軽量14kg可搬性に優れたスタンダードコンプ。
優れた可搬性を生み出すフィットボディ。
運転モード切替え搭載。停電時自動復帰機能付。
軽く回せる圧力調整ツマミ。低電圧65Vまで対応。

タンク容量(L)8 電源(V)単相100 吐出し空気量(L/min)140(一般圧/0.69MPa時)、100(高圧/2.26MPa時) 定格出力(kW)1.3 質量(kg)14 種類軽量 電流(A)15(静音モード12) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×344×371 運転方式圧力センサー 空気取出口一般圧/2、高圧/2 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.51[46] 回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20147776 AC461XS 40746074 AC462XS エアコンプレッサ マキタ エアコンプレッサ マキタ 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147776
2017-09-25
用途:
塗装作業、木工作業等 幅ひろく使用。
建設業・工事業

重量も比較的軽く、運転中の静粛性もよく 近隣に大きな騒音を出さずに
使用できるため満足している。塗装等の連続して使用する場合にコンプレッサーもほぼ連続運転となるので、 使用環境によっては圧力タンク等の増設が必要になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする