マキタ
マキタの 釘打
高圧エア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20147785
品番
AN513H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
付属品
ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)、油さし、セフティゴーグル
種別
エアダスタ付
質量(kg)
1.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×128×246
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧エアホース4.0以上
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200〜400
使用釘(mm)
(ワイヤ釘)27〜50、(シート釘)25〜50<ナロー>
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜2.26[12〜23]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20147785
AN513H
63031037
AN514HM
高圧エア釘打機
マキタ
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です