高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147803 品番AN730H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥133,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。

タイプエアダスタなし 使用空気圧力(MPa)1.18〜2.26 用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 質量(kg)2.4 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38〜65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45〜75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150〜300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)284×125×304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20147803 AN730H 20147812 AN731H 高圧エア釘打 マキタ 高圧エア釘打 マキタ 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする