曜日別特売
AN731H 高圧エア釘打 マキタ 20147812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20147812品番AN731H
参考基準価格(税別)¥136,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。

用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業にタイプエアダスタ付使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル質量(kg)2.5使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300寸法(長さ×幅×高さ)(mm)299×125×304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする