DF370DSH 充電式ドライバドリル マキタ 20147907

充電式ドライバドリル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード20147907品番DF370DSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

小型・軽量で作業を軽快にこなす!
”16段クラッチ+直結”モードで各種締付け・穴あけに。
新「BL1415N」バッテリ搭載!互換性に優れたプロ向けシリーズ。

回転数(min-1[回/分])(高速)0~1500、(低速)0~400バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)30チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30付属品バッテリ(BL1415N)、充電器(DC18SD)、ケース、プラスビット2-65全長(mm)192質量(kg)1.3(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/(木ねじ締付:Φ3.5×22mm・ラワン)約210本、(木工穴あけ:Φ9mm×ラワン25mm)約2410個、(鉄工穴あけ:Φ3mm・鋼板1.6mm)約400個適合バッテリーA-60698,A-60660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20147907
2021-07-13
用途: 椅子、鳥小屋、作りなどの木工作業に、
農・林・水産業

大変重宝しています、欲を言えば、もう少し軽いと良いと思います、またオプションで有りますが、ベルトにかける器具もセットされていれば有難いです。

対象商品 : 20147907
2020-12-11
用途: 電気工事
株式会社ヒートテクノ

有名メーカーの商品に比べても遜色なく使用できます
安価に購入出来て満足しています

対象商品 : 20147907
2018-12-26
用途: 日曜大工程度、棚の製作時に使用。
中尾設計事務所

この種類の工具は初めて使いました。6mmサイズの木ねじを締める際にこの工具の便利さを感じました。手締めでは無理な箇所ではしみじみと感じました。ただ、6mmの木ネジが限界かなとも感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする