充電式ドライバドリル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20147916 品番DF471DSHX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,300

1.5AhバッテリBL1415N搭載!
スピーディに力強くこなす!
小型・軽量・高出力な4極モーター採用!

回転数(min-1[回/分])(高速)0〜1500、(低速)0〜400 バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m)38 チャック能力(mm)1.5〜13 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約30 付属品バッテリ(BL1415N×2本)、充電器(DC18SD)、プラスチックケース、プラスビット2-65 全長(mm)192 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.2×50 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/(木ねじ締付:Φ3.5×22mm・ラワン)約250本、(木工穴あけ:Φ9mm×ラワン25mm)約280個、(鉄工穴あけ:Φ3mm・鋼板1.6mm)約380個 クラッチ数(段)16 適合バッテリーA-60698,A-60660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20147916
2023-11-24
用途:
機械修理、穴あけ
勝栄機械 様 (製造業)

ビット交換が楽になった
狭い所での作業が楽くになった

対象商品:
20147916
2020-01-30
用途:
設備 修理・組立時
玉野化成株式会社 様

本体自体軽量ですので長期に使用しても疲れが余りなく、バッテリー2台付きは便利です。
買ってよかったです。

対象商品:
20147916
2017-11-04
用途:
特注品手加工時の穴開け作業

これまで作業時の負荷(重さ)を考慮し他社、10.8V用を使用していました(が、しかし、トルク不足感はありました)。
本品はトルクもしっかりあり、重量もバッテリーが小型なのもあるでしょうが1.4キロ台とこれまでのものとさほど変わらない使い心地で使用しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする