次世代「AVT」で圧倒的な低振動。
手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。
打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。
ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。
穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。
ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」
「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。
電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。
安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。
ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。