8X50 8-3カBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20148016 8X50 8-3カBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20148016 8X50 8-3カBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20148016

8-3カBB13(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120個) 注文コード 20148016 品番 8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,936
販売価格(税別)
11,760
長さ(mm)50 十字穴番号3 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする