充電式ブロワ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148153 品番MUB362DPM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。

バッテリー電圧(V)36(18×2本) バッテリー容量(Ah)4 最大風量(m3/min)13.4〜6.9(ダイヤル6〜1) 風速(m/s)54〜27(ノズル付)(ダイヤル6〜1) 連続使用時間(分)1充電あたり/【ダイヤル6】約9(BL1840×2個)、【ダイヤル1】約61(BL1840×2個) 充電時間(分)約36(2本同時) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1840×2本)、2口急速充電器(DC18RD)、ロングノズル、ショルダーベルト 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830〜930×205×295 作業量(目安)1充電あたり/ダイヤル6:約8分、ダイヤル1:約56分 質量(kg)4.1(バッテリ含む)
注意
※MUB362DZはバッテリ・充電器別売です。
※18Vバッテリ1本では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
工場の掃除に
株式会社 山崎木材 様 (製造業)

とてもパワフルで満足しています。バッテリー2つ使うので重くなるかと思いましたが、気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする