充電式ブロワ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20148162 品番MUB362DZ
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。

バッテリー電圧(V)直流36(18+18) 付属品ロングノズル、ショルダーベルト 質量(kg)4.1(バッテリ装着時) 種別本体のみ(バッテリ・充電器別売) 長さ(mm)830〜930(ノズル無595) 幅(mm)205 高さ(mm)295 電源(V)直流36(18+18) 風量(m3/min)13.4〜6.9(ダイヤル6〜1) 風速(ノズル付)(m/s)54〜27(ダイヤル6〜1) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
注意
※MUB362DZはバッテリ・充電器別売です。
※18Vバッテリ1本では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
工場の掃除に
株式会社 山崎木材 様 (製造業)

とてもパワフルで満足しています。バッテリー2つ使うので重くなるかと思いましたが、気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする