12X50 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148366 12X50 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148366 12X50 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148366

クロームB19(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 20148366 品番 12X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,621
販売価格(税別)
13,292
長さ(mm)50 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.75 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする