大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロームB19(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
20148375
品番
12X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,402
販売価格(税別)
¥
15,820
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
ねじ部長さ(mm)
全ねじ