充電式せん定ハサミ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20148564 品番UP361DZ
参考基準価格(税別)¥189,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。

バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 付属品ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む) 電源タイプ充電式
注意
※UP361DZはバッテリ・充電器別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-27
用途:
蜜柑の木の剪定時に使用、
その他業種

マキタ充電式バッテリー用剪定鋏
バッテリーを背負う事で作業性が良く身体に負担が少ない、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする