曜日別特売
VP180DRT 充電式真空ポンプ マキタ 20148582

充電式真空ポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード20148582品番VP180DRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,500

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。

バッテリー電圧(V)18付属品バッテリ(BL1850)、充電器(DC18RC)、アルミケース、真空ポンプ用オイル(150mL)、異径アダプタ5/16インチメスフレア×1/4インチオスフレア仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約45吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
注意
※VP180DZはバッテリ・充電器・ケース別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20148582VP180DRT55622035VP180DRGVP180DRT 充電式真空ポンプ マキタ 55622035充電式真空ポンプマキタ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 流石のマキタ
有限会社みやび設計

マキタの真空ポンプには18V電池を2台取付ける機種VP181があり、3Paまで真空に出来るそうなので直列電源で36V駆動かと思いましたが、並列繋ぎ18V駆動だそうです。つまり長時間駆動可能にしたものですが、真空度も高くできる。一方こちらVP180は20Paまでの真空度だけ、でもエアコン取付時の必要なレベルまで空気を抜ける様なので価格的に手頃なVP180を買いました。以前使用した良く分からない中華製メーカーのものよりは静かで、確り空気が抜ける感じがします。

2025-04-23
用途: エアコンの、取付
株式会社菊池工務店建設業・工事業

電源コードを、引かなくても作業ができるので非常に簡単でした。又軽いのでらくでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする