4X8 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148585 4X8 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148585 4X8 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148585

3B-ZEC(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 20148585 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,057
販売価格(税別)
8,234
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法n(mm)1 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びdM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする