3X12 T6 クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20148716 3X12 T6 クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20148716 3X12 T6 クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20148716

クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20148716 品番 3X12 T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,018
販売価格(税別)
16,380
長さ(mm)12 寸法D(mm)7 表面処理黒ニッケル 寸法k(mm)0.8 ねじの呼びM3 ドライブサイズT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする