コルゲートチューブ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 20148765 品番 CT-7-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)7.4 寸法(Φmm)7 長さ(m)5 用途配線保護・結束チューブ 肉厚(mm)0.27 外径(Φmm)10.2
注意
※作業エリアには火気を近づけない。加工時切断時に破片が飛び散る可能性があるので、保護メガネを着用する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
車の電気配線の保護用
その他業種

電気配線を摩擦やその他の不可効力から守るため保護材として

2025-11-04
用途:
屋外の銅管保護
製造業

作業性がよく、ねじりが全体に入っており、ホールド性がよい。

対象商品:
20148756
2023-04-06
用途:
カー用品の配線等に使っています

自分で、自動車のカー用品を取付していますが、その際の配線の取りまとめにとても良いです。

対象商品:
20148747
2020-04-25
用途:
自動車配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

3mmのサイズは余り売っていないので助かります。安くても使い勝手に問題ありません。
(高い製品とは耐熱性とかが違うのだろうか??)

1人が参考にしています
対象商品:
20148756
2018-10-10
用途:
社外オーディオの取り付け等

安かったので、購入して見ました。今のところ問題なく使用出来てます。

対象商品:
20148747
2016-01-11
用途:
チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い易く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする