大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20148811
品番
4X20 T8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,705
販売価格(税別)
¥
19,732
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法D(mm)
8
表面処理
黒ニッケル
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T8