3X50 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148847 3X50 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148847 3X50 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148847

3カ-W (+)トラスコ(100イリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20148847 品番 3X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,489
販売価格(税別)
1,354
長さ(mm)50 十字穴番号1 表面処理3価ホワイト 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法q(mm)1.72 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする