コルゲートチューブ(オレンジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 20148862 品番 CT-5OR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。

内径(Φmm)5.1 寸法(Φmm)5 長さ(m)5 オレンジ 用途配線保護・結束チューブ 材質ポリプロピレン 肉厚(mm)0.2 外径(Φmm)7.6
注意
※作業エリアには火気を近づけない。加工時切断時に破片が飛び散る可能性があるので、保護メガネを着用する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20148862
2017-10-22
用途:
農機のメンテナンス
農・林・水産業

オレンジは、なかなかないので、手に入ってよかったですが、外径10mmのものがあったら取り扱ってほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする