4X25 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148865 4X25 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148865 4X25 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148865

3カ-W (+)トラスコ(100イリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20148865 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
長さ(mm)25 十字穴番号2 表面処理3価ホワイト 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法q(mm)2.13 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする