A-88B-OR コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業) 20148878

A-88B-OR コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業) 20148878
A-88B-OR コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業) 20148878

コルゲートチューブ(オレンジ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50m)
内容量1箱(50m)注文コード20148878品番A-88B-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。

用途配線保護・結束チューブ内径(Φmm)5.1寸法(Φmm)5長さ(m)50オレンジ材質ポリプロピレン肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6
注意
※作業エリアには火気を近づけない。加工時切断時に破片が飛び散る可能性があるので、保護メガネを着用する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148862
2017-10-22
用途: 農機のメンテナンス
農・林・水産業

オレンジは、なかなかないので、手に入ってよかったですが、外径10mmのものがあったら取り扱ってほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする