大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-W (+)トラスコ(100イリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20148899
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,612
販売価格(税別)
¥
1,465
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4