6X16 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148969 6X16 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148969 6X16 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148969

3カ-W (+)トラスコ(100イリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20148969 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,524
販売価格(税別)
1,385
長さ(mm)16 十字穴番号3 表面処理3価ホワイト 寸法K(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法q(mm)2.86 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする