大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-W (+)トラスコ(100イリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20148996
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,232
販売価格(税別)
¥
2,029
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法q(mm)
2.86
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6