大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カステンコ TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20149075
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,000
販売価格(税別)
¥
12,727
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4