ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
整理整頓標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
整理整頓
トラスコ品番
738-2774
注文コード
20149316
品番
337-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
整理整頓を促す啓蒙標識です。
文字内容
整理整頓
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2774
質量(g)
250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。