ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
整理整頓標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149325
品番
337-03
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
整理整頓を促す啓蒙標識です。
文字内容
使った器具は必ずもとへ!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2782
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。