ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
整理整頓標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149334
品番
337-04
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
整理整頓を促す啓蒙標識です。
文字内容
手もと足もとまず整理
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2791
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×600×1
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※社名入れはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません