ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
整理整頓標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149377
品番
337-08
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
整理整頓を促す啓蒙標識です。
文字内容
整理整頓
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2839
質量(g)
330
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。