ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
置場標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149438
品番
338-06
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
文字内容
ゴミ置場
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2898
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
20118001