ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 置場表示
置場標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
燃えないゴミ置場
注文コード
20149474
品番
338-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
文字内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
燃えないゴミ置場
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2936
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
07 118 031