大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン+サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20150046
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,493
販売価格(税別)
¥
15,903
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
1
表面処理
BK
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6