ワンタッチ取付標識

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容みんなで防ごう…墜落災害 この先あぶないから入ってはいけません 注文コード20150235 品番340-11
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は文字内容など30種類から選べます 他の種類を見る

蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式

文字内容みんなで防ごう…墜落災害 この先あぶないから入ってはいけません 取付方式吊り下げ 材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) トラスコ品番738-3738 質量(g)130 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする