ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容頭上注意 質量(g)130 注文コード20151066 品番341-05
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字内容・質量など72種類から選べます 他の種類を見る

一目でわかるピクトデザイン
斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。
丈夫で取り扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 文字内容頭上注意 質量(g)130 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35 トラスコ品番738-4459 取付方式垂れ幕

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20151057
2023-06-14
用途:
工事中のパイプに取付て表示
不動産業

直径10cm位の工事中のパイプに、この垂れ幕だけで巻きつけて止めることが出来便利だった。
表示も大きい文字で良く見え役立った。

1人が参考にしています
対象商品:
20151242
2022-12-10
用途:
現場作業

現場前道路の駐車が多く、この商品を取り付けたところ駐車がなくなりたいへん効果があったと思います。また購入したいと思います。

対象商品:
20151102
2022-11-20
用途:
駐車場の立ち入り禁止
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

めだって 良い感じです もう一つ購入したいと思ってます

対象商品:
20151102
2022-11-17
用途:
駐車場の立ち入り禁止
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

めだって 良い感じです もう一つ購入したいと思ってます

対象商品:
20151188
2020-01-28
用途:
作業道開設時
農・林・水産業

絵が大きく、簡単で遠くからでも、わかりやすくていい。

対象商品:
20151057
2018-06-25
用途:
仮設の足場上や配管ラック上等での高所作業時
建設業・工事業

安全バーや手摺り等に簡単に取り付けられ、作業者に視覚に訴える事により安全を意識させられると共に、客先への安全への取組みをアピールできています。 また、価格も手ごろで使い勝手が良いです。

対象商品:
20151468
2017-02-15
用途:
屋根作業

まず、このシリーズは目立つのでいいと思う汚なくなれば交換

対象商品:
20151407
2016-08-16
用途:
塗装作業時

入口付近に注意喚起目立つと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする